Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933464117 Herst.-Nr.: 4933464117 EAN/GTIN: 4058546220624 |
| | |
|
| | |
| Leistungsstarker Meißelhammer K1530H mit 39 J Schlagenergie für die härtestenAnwendungen. Produktbeschreibung: - dank des MILWAUKEE®-AVS-Systems mit dem im Gehäuse schwimmend gelagerten Motor und Antrieb werden die täglichen maximalen Expositionszeiten deutlich unterschritten
- hohe Produktivität dank einer Schlagzahl von 1.560 min-1
- 6 m Kabel für einen Arbeitskreis von 110 m²
- einfacher Kohlebürstenwechsel für unkomplizierte Wartung
- 30-mm-Hex-Aufnahme
- Lampe weist auf ein anstehendes Service-Intervall hin
- Schlagenergie: 39 J
- Lastschlagzahl: 1560 U/min
- Vibration Meißeln: 8,4 m/s²
Lieferumfang - 6 m Kabel
- Kunststoffkoffer
Weitere Informationen: | | Einzelschlagenergie: | 39 Joule | Gewicht: | 16,8 kg | Leistung: | 2100 Watt | Schlagzahl: | 0 - 1560 spm | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Abbruchhammer | Werkzeugaufnahme: | K-Hex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, elektro abbruchhammer, Abbrucharbeiten, bohren, Bohrhammer, Hammer, Kombihammer, Meißelhammer, meißeln, Milwaukee, stemmen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 842,32* | € 900,48* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 855,99* | € 908,86* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 877,78* | € 938,51* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 889,94* | € 946,15* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 958,95* | € 1.109,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|