Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abbruchhammer K1528H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbruchhammer K1528H
Abbruchhammer K1528H
Artikel-Nr.:
     415-mil4933464118
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464118
EAN/GTIN:
     4058546220631
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer

Leistungsstarker Meißelhammer K1528H mit 39 J Schlagenergie für die härtestenAnwendungen.

Produktbeschreibung:

  • dank des MILWAUKEE®-AVS-Systems mit dem im Gehäuse schwimmend gelagerten Motor und Antrieb werden die täglichen maximalen Expositionszeiten deutlich unterschritten
  • hohe Produktivität dank einer Schlagzahl von 1.560 min-1
  • 6 m Kabel für einen Arbeitskreis von 110 m²
  • einfacher Kohlebürstenwechsel für unkomplizierte Wartung
  • 28-mm-Hex-Aufnahme
  • Lampe weist auf ein anstehendes Service-Intervall hin
  • Schlagenergie: 39 J
  • Lastschlagzahl: 1560 U/min
  • Vibration Meißeln: 8,8 m/s²

Lieferumfang

  • 6 m Kabel
  • Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Einzelschlagenergie:
39 Joule
Gewicht:
17,2 kg
Leistung:
2100 Watt
Schlagzahl:
0 - 1560 spm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Abbruchhammer
Werkzeugaufnahme:
K-Hex
Weitere Suchbegriffe: Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, elektro abbruchhammer, Abbrucharbeiten, bohren, Bohrhammer, Hammer, Kombihammer, Meißelhammer, meißeln, Milwaukee, stemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 848,95*
€ 896,55*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 851,98*
€ 904,88*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 879,65*
€ 934,40*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 892,16*
€ 942,00*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 955,60*
€ 1.104,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,86*
€ 1.314,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.065,13*
€ 1.267,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.037,82*
€ 1.235,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.010,50*
€ 1.202,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,91*
€ 1.151,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,11*
€ 1.143,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,60*
€ 1.137,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479222
ab € 80,05*
Zubehör
Milwaukee
4932459776
ab € 67,00*
Zubehör
Milwaukee
4932459775
ab € 32,95*
Zubehör
Milwaukee
4932479221
ab € 74,72*
Zubehör
Milwaukee
4932459774
ab € 30,63*
Zubehör
Milwaukee
4932479224
ab € 89,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.