Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUEL™ Akku-Teilspiralmaschine M18 FSSM-121


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FUEL™ Akku-Teilspiralmaschine M18 FSSM-121
FUEL™ Akku-Teilspiralmaschine M18 FSSM-121
Artikel-Nr.:
     415-mil4933471410
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471410
EAN/GTIN:
     4058546290382
Suchbegriffe:
18 Volt
18V
Akku-Kompakt-Teilspiralmaschine
Akku-Teilspiralmaschine

Die weltweit erste 18-V-Akku-Teilspiralmaschine mit automatischem Vor- und Rücklauf, welche sowohl 22-mm- als auch 32-mm-Spiralen von MILWAUKEE® und anderer Hersteller in 50-mm bis 200-mm-Rohren verwenden kann.

Produktbeschreibung:

  • CABLE-DRIVE-Arretierung für den eingestellten Vorschub mit automatischer Anpassung an den Kabeldurchmesser (22 und 32 mm) für besten Grip bei Bearbeitung der Verstopfung
  • 3 exklusive MILWAUKEE®-Technologien: bürstenloser pOWERSTATE™-Motor, REDLITHIUM™-Akkus und die REDLINK PLUS™-Elektronik für kraftvolle Leistung, lange Standzeit und hohe Langlebigkeit
  • Hinterreifen und ausziehbarer Vordergriff für angenehmen Transport
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Spiralen und Einsatzköpfe separat erhältlich
  • Rohr-Ø: 50 - 200 mm
  • Spirallänge: 60 m

Lieferumfang:

  • 1 x M18 HB12 Akku-Pack
  • M12-18 FC Ladegerät
  • im Karton
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Drehzahl:
700 U/min
Gewicht:
33,3 kg
Spannung:
18 Volt
Typ:
Spiralmaschine
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Spiralen, Teilspiralmaschine
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.230,33*
€ 2.318,96*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.226,82*
€ 2.318,96*
€ 4,90*
ab € 2.225,13*
€ 2.318,97*
€ 53,00*
ab € 2.272,11*
€ 2.367,01*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.386,57*
€ 2.759,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.759,76*
€ 3.284,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.660,82*
€ 3.166,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.592,60*
€ 3.085,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.524,38*
€ 3.004,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.413,02*
€ 2.871,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.398,10*
€ 2.853,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.386,57*
€ 2.840,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 165,32*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,87*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,34*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,67*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 223,12*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,86*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,04*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,91*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,50*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,27*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,82*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 202,71*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,02*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 219,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.