Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18™ Dedizierte Staubabsaugung M18FDDEXL-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M18™ Dedizierte Staubabsaugung M18FDDEXL-0
M18™ Dedizierte Staubabsaugung M18FDDEXL-0
Artikel-Nr.:
     415-mil4933478508
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478508
EAN/GTIN:
     4058546347017
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

Effiziente Staubabsaugung M18FDDEXL mit automatischem Betrieb über den Ein-/Aus-Schalter des Werkzeugs.

Produktbeschreibung:

  • AUTOPULSE™ integrierter automatischer Filterreinigungsmechanismus für eine am Werkzeug angebrachte Staubabsaugung, der die Luftstromeffizienz sowie die Filterlebensdauer erhöht
  • hocheffizienter HEPA-Filter sammelt 99,97 % der Schwebstoffe bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern
  • transparente Staubbox ermöglicht es dem Benutzer, die aktuelle Staubmenge im Inneren zu sehen und zu erkennen, wann die Staubbox voll ist
  • Staubbox mit Vakuumanschluss ermöglicht den Anschluss an große Entstauber, um den Staub aus der Box abzusaugen
  • optimiert für die Verwendung mit dem Staubabsauger AS 30 LAC 30 l und dem Schlauchschellenadapter DEK26 (4931447295)
  • auswechselbare Düsen zur Anpassung an die verschiedenenBohrdurchmesser
  • Lieferung mit 2 Düsengrößen 1 x bis Ø 6 mm, 1 x bis Ø 26 mm, die dank des Schnellverschlusses schnell gewechselt werden können
  • Absaugrohr aus Aluminium ist je nach Bohrergröße und Länge bis zu 210 mm Tiefe verstellbar
  • max. Bohrer-Länge: 210 mm
  • Bohrtiefe: 152 mm
  • Hublänge: 152 mm

Lieferumfang:

  • 2 Düsengrößen 1 x bis Ø 6 mm, 1 x bis Ø 26 mm
  • im Karton

Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Gewicht:
1,9 kg
Spannung:
18 Volt
Typ:
Staubabsaugung
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Bohrstaubfänger, Saugkopf, bohrstaubfänger, Absaugsystem, Bohrabsaugung, Bohrhammer, Meißelhammer, milwaukee, Staubabsaugung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 147,30*
€ 181,02*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,81*
€ 182,81*
€ 5,95*
ab € 156,11*
€ 190,76*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,71*
€ 194,41*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 165,20*
€ 217,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,77*
€ 259,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,33*
€ 240,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,14*
€ 234,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 191,95*
€ 228,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,87*
€ 211,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,69*
€ 204,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,26*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,46*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,21*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,25*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 166,49*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,92*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,42*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,57*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 157,54*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,30*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,61*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,43*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,84*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,74*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.