Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18™ Hochgeschwindigkeits-Rohrreiniger M18 HSFSM-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M18™ Hochgeschwindigkeits-Rohrreiniger M18 HSFSM-0
M18™ Hochgeschwindigkeits-Rohrreiniger M18 HSFSM-0
Artikel-Nr.:
     415-mil4933480721
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480721
EAN/GTIN:
     4058546410063
Suchbegriffe:
18 Volt
18V
Akku
Akku-Rohrreiniger
Beseitigt Verstopfungen in Rohren von 32 mm (1 1/4?) bis 100 mm (4?) bis zu einer Länge von 23 m.

Produktbeschreibung:

  • stufenlos einstellbare Geschwindigkeit von 600 – 2200 U/min für mehr Kontrolle im Rohr und beste Reinigungsergebnisse
  • integrierte mechanische Kupplung zum Schutz des Kabels
  • mit Nylon ummanteltes 8-mm-Kabel mit universeller Aufnahme, passend und verwendbar mit den gängigsten Aufsatzköpfen auf dem Markt
  • elektronisches Fußpedal und integrierte Trommelbremse, die die Trommel für mehr Kontrolle und Sicherheit elektronisch verlangsamt
  • geländegängige Räder und ausziehbarer Teleskopgriff für einfacheren Transport
  • erhöhte Haltbarkeit mit äußerem Rahmen und einfacher Reparatur von Kabeln vor Ort
  • DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht kabelloser Technologien neu
  • bürstenloser POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische Intelligenz REDLINK PLUS™ sorgen für hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • flexibles Akkusystem: Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
  • Kabeldurchmesser: 8 mm
  • Kabellänge: 23 m
  • Rohrdurchmesser: 32 - 110 mm

Lieferumfang:

  • 1 x 23 m Kabel mit 8 mm Aufnahme
  • 1 x 500 ml Öl
  • 1 x Schraubensetzgerät
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, reinigen, Rohre, Rohrreiniger, säubern
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.674,98*
€ 1.763,41*
€ 53,00*
ab € 1.693,36*
€ 1.772,01*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.718,85*
€ 1.806,00*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.833,74*
€ 1.921,64*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.788,30*
€ 2.066,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.066,58*
€ 2.459,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.992,65*
€ 2.371,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.941,55*
€ 2.310,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.890,46*
€ 2.249,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.803,61*
€ 2.146,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.789,90*
€ 2.129,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.788,30*
€ 2.128,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,87*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,34*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,67*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 165,32*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,86*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,04*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,91*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 223,12*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,50*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,27*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,82*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 202,71*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,02*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 219,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.