Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Metall Lochsäge 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Metall Lochsäge 27 mm
Bi-Metall Lochsäge 27 mm
Artikel-Nr.:
     415-mil49560047
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     49560047
EAN/GTIN:
     045242192892

Produktbeschreibung:

  • zum Schneiden von Stahl bis zu einer Stärke von 1000 N/mm², Edelstahl und säurebeständiger Stahl, NE-Metalle, Gusseisen, Aluminium, Holz, MDF-Platten, Gipskartonplatten, Sandwichmaterialien und PVC
  • 4/6 TPI Vario-Verzahnung mit positiver Zahngeometrie sorgen für:
  • schnellere und aggressivere Schnitte,
  • geringere Wärmeentwicklung, dadurch längere Standzeit der Verzahnung,
  • größere Zahntiefe zur besseren Materialabfuhr,
  • speziell geformte Zahngeometrie, reduziert das Verkanten in dünneren Materialien
  • geschränkte Zahnteilung, reduziert die Reibung
  • weniger Anpressdruck
  • hochwertige HSS-Legierung mit 8% Kobalt für beste Standzeiten, auch in Metall
  • Bi-Metall Bauweise - elektronengeschweißte HSS-Verzahnung auf Spezialstahlkörper für optimale Schnittqualität und lange Standzeit
  • durch hohe Verschleißfestigkeit sind diese Lochsägen ideal für anspruchsvolle Arbeiten, z.B. für Schnitte in Edelstahl, säurebeständige Metalle sowie in weichere Materialien wie Holz
  • sehr stabil und gleichzeitig eigenelastisch durch 1,27 mm starken Stahlkörper
  • 5 mm starker Stahlrücken sorgt für Stabilität
  • präzise gefertigter, kreisrunder Rücken für optimalen Rundlauf, besonders wichtig bei Lochsägen größeren Durchmessers
  • seitlich, diagonal verlaufende Schlitze im Körper zur schnelleren Entfernung des Bohrkerns
  • exakter Rundlauf
  • können in handgeführten Werkzeugen als auch mit Stationärgeräten verwendet werden
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Ausführung:
Bi-Metall
Durchmesser:
27 mm
Einsatzzweck:
Edelstahl
Länge:
38 mm
Typ:
Lochsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
49560002
ab € 9,82*
Ähnlich
Milwaukee
4932464671
ab € 6,44*
Ähnlich
Milwaukee
49560702
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.