Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge mit HM-Verzahnung 38 mm Hole Dozer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge mit HM-Verzahnung 38 mm Hole Dozer
Lochsäge mit HM-Verzahnung 38 mm Hole Dozer
Artikel-Nr.:
     415-mil49560713
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     49560713
EAN/GTIN:
     045242504053

Produktbeschreibung:

  • Anwendungsgebiete: Metallbearbeitung (Edelstahl, legierter Stahl, Aluminium) und Verbundstoffe (Kunststoff, Sandwichmaterial, ableitfähige Bodenfliesen, Fiberglas, beschichtete Platten, Holz mit Nägeln)
  • bis zu 10x längere Standzeit und höhere Hitzebeständigkeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Lochsägen
  • aggressive 4-TPI-Verzahnung mit großem Spanraum für schnelleres Freiräumen
  • geschränkte Verzahnung für geringeren Widerstand
  • einzigartige Aussparungen zur leichteren Entfernung des Bohrkerns und besserer Hebelwirkung bei dünnen Materialien
  • Trenntiefe: 41 mm
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Durchmesser:
38 mm
Einsatzzweck:
Edelstahl
Typ:
Lochsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
49565090
ab € 6,97*
Ähnlich
Milwaukee
49565605
ab € 27,25*
Ähnlich
Milwaukee
4932464671
ab € 6,44*
Ähnlich
Milwaukee
49560702
ab € 16,12*
Ähnlich
Milwaukee
49569805
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.