Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil49560724 Herst.-Nr.: 49560724 EAN/GTIN: 045242504169 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Anwendungsgebiete: Metallbearbeitung (Edelstahl, legierter Stahl, Aluminium) und Verbundstoffe (Kunststoff, Sandwichmaterial, ableitfähige Bodenfliesen, Fiberglas, beschichtete Platten, Holz mit Nägeln)
- bis zu 10x längere Standzeit und höhere Hitzebeständigkeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Lochsägen
- aggressive 4-TPI-Verzahnung mit großem Spanraum für schnelleres Freiräumen
- geschränkte Verzahnung für geringeren Widerstand
- einzigartige Aussparungen zur leichteren Entfernung des Bohrkerns und besserer Hebelwirkung bei dünnen Materialien
- Trenntiefe: 41 mm
Weitere Informationen: | | Antrieb: | M14 | Durchmesser: | 57 mm | Einsatzzweck: | Edelstahl | Typ: | Lochsäge |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,92* | € 20,66* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,79* | € 32,92* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,78* | € 33,19* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 24,44* | € 36,22* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,60* | € 38,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|