Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtes Aluminium-Stativ, balliger Stativkopf, 0,93 - 1,54 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtes Aluminium-Stativ, balliger Stativkopf, 0,93 - 1,54 m
Leichtes Aluminium-Stativ, balliger Stativkopf, 0,93 - 1,54 m
Artikel-Nr.:
     415-nedo200216-613
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     200216-613
EAN/GTIN:
     4016054088884
Suchbegriffe:
Kurbelstativ
Nivellierstativ
Rotationslaser-Stativ
kurbelstativ nedo

Nedo Aluminium-Stative sind extrem robust und zeichnen sich durch eine vorbildliche Steifigkeit aus. Sie eignen sich optimal für den Einsatz mit Nivellieren, Bautheodoliten und Rotationslasern.

Produktbeschreibung:

  • Stativteller und Gelenke aus Aluminium
  • Schnellklemmung
  • Tragegurt
  • Stativteller ballig, d: 120 mm
  • Halteschraube 5/8 Zoll Gewinde
Weitere Informationen:
Durchmesser:
120 mm
Gewicht:
3,55 kg
Höhe:
0,93 - 1,54 m
Länge:
990 mm
Typ:
Stativ
Weitere Suchbegriffe: kurbelstativ, Aluminium-Stativ, Holzstativ, Kurzstativ, leichtes Aluminium-Stativ, messen, vermessen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 37,79*
€ 53,83*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 81,72*
€ 103,35*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 107,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
660110
ab € 103,71*
Zubehör
Nedo
572111
ab € 21,96*
Zubehör
Nedo
665111
ab € 41,27*
Zubehör
Nedo
655112-613
ab € 19,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.