Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelschweres Aluminium-Stativ 0,91 - 1,69 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mittelschweres Aluminium-Stativ 0,91 - 1,69 m
Mittelschweres Aluminium-Stativ 0,91 - 1,69 m
Artikel-Nr.:
     415-nedo200225
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     200225
EAN/GTIN:
     4016054335490
Suchbegriffe:
Baustativ
Kurbelstativ
Nivellierstativ
Rotationslaser-Stativ

Nedo Aluminium-Stative sind extrem robust und zeichnen sich durch eine vorbildliche Steifigkeit aus. Sie eignen sich optimal für den Einsatz mit Nivellieren, Bautheodoliten und Rotationslasern. Dank der Schnellklemmung lassen sich die Stativbeine besonders einfach und bequem ausziehen und feststellen.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Nivellier, Rotationslaser und Bautheodolit
  • Stativteller aus Aluminium
  • Schnellklemmung
  • Tragegurt
  • Spreizstopp
  • Beinarretierung ohne Schließgurt
  • Halteschraube: 5/8’’ Gewinde
  • Stativteller: flach, ø 140 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
140 mm
Gewicht:
3,57 kg
Höhe:
0,91 - 1,69 m
Länge:
1060 mm
Typ:
Stativ
Weitere Suchbegriffe: kurbelstativ nedo, kurbelstativ, Aluminium-Stativ, Holzstativ, Kurzstativ, leichtes Aluminium-Stativ, messen, vermessen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 5,99*
ab € 61,16*
€ 73,73*
2 Tage
14
€ 5,45*
ab € 61,33*
€ 73,80*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 61,60*
€ 74,08*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,03*
€ 80,07*
6 Tage
14
€ 5,99*
ab € 72,72*
€ 87,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
660110
ab € 104,12*
Zubehör
Nedo
572111
ab € 21,97*
Zubehör
Nedo
665111
ab € 41,45*
Zubehör
Nedo
655112-613
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.