Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweres Holzstativ 1,02 - 1,69 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweres Holzstativ 102 - 169 cm
Schweres Holzstativ 102 - 169 cm
Schweres Holzstativ 102 - 169 cm - Material
Artikel-Nr.:
     415-nedo200513
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     200513
EAN/GTIN:
     4016054000541
Suchbegriffe:
Holzstativ
holzstativ

Für Nedo Holz-Stative werden ausgesuchte, geradfasrige Eschen- und Kiefernhölzer verwendet. Durch die Beschichtung mit einem Hightech-Kunststoffmaterial werden die Holzteile dauerhaft vor Wasser und Feuchtigkeit geschützt. Ein Aufquellen der Holzteile wird dadurch ausgeschlossen. Dank der Kunststoffbeschichtung der Stativbeine sind Nedo Holz-Stative extrem robust und witterungsbeständig und daher wesentlich langlebiger als Holz-Stative mit einer konventionellen Lackierung.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Tachymeter, DigitalnivelliereTheodolite und schwere Rotationslaser
  • großer, runder Stativteller
  • Stativbeine kunststoffbeschichtet
  • Stativteller flach und Gelenke aus Aluminium
  • Schnellklemmung
  • Snap Cap
  • Tragegurt
  • ISO 12858-2-H
  • Halteschraube: 5/8’’ Gewinde
Weitere Informationen:
Durchmesser:
167 mm
Gewicht:
7,6 kg
Höhe:
1,02 - 1,69 m
Länge:
1100 mm
Typ:
Stativ
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Stativ, Kurbelstativ, Kurzstativ, leichtes Aluminium-Stativ, messen, vermessen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,73*
€ 213,38*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 168,04*
€ 230,21*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,21*
€ 273,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,70*
€ 260,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,09*
€ 253,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 207,49*
€ 246,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,74*
€ 231,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,28*
€ 219,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,04*
€ 199,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
660011
ab € 18,50*
Zubehör
Nedo
660110
ab € 104,12*
Zubehör
Nedo
572111
ab € 21,93*
Zubehör
Nedo
059220
ab € 46,46*
Zubehör
Nedo
061837
ab € 27,59*
Zubehör
Nedo
665111
ab € 41,25*
Zubehör
Nedo
655112-613
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.