Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweres Holzstativ 1,05 - 1,70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweres Holzstativ 102 - 165 cm
Schweres Holzstativ 102 - 165 cm
Schweres Holzstativ 102 - 165 cm - Material
Artikel-Nr.:
     415-nedo200532
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     200532
EAN/GTIN:
     4016054097077
Suchbegriffe:
Holzstativ
holzstativ

Für Nedo Holz-Stative werden ausgesuchte, geradfasrige Eschen- und Kiefernhölzer verwendet. Durch die Beschichtung mit einem Hightech-Kunststoffmaterial werden die Holzteile dauerhaft vor Wasser und Feuchtigkeit geschützt. Ein Aufquellen der Holzteile wird dadurch ausgeschlossen. Dank der Kunststoffbeschichtung der Stativbeine sind Nedo Holz-Stative extrem robust und witterungsbeständig und daher wesentlich langlebiger als Holz-Stative mit einer konventionellen Lackierung.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Tachymeter, DigitalnivelliereTheodolite und schwere Rotationslaser
  • großer, runder Stativteller
  • Stativbeine kunststoffbeschichtet
  • Stativteller flach und Gelenke aus Aluminium
  • Schnellklemmung
  • Schraubklemmung
  • Snap Cap
  • Tragegurt
  • ISO 12858-2-H
  • Halteschraube: 5/8’’ Gewinde
Weitere Informationen:
Durchmesser:
167 mm
Gewicht:
7,1 kg
Höhe:
1,05 - 1,7 m
Länge:
1120 mm
Typ:
Stativ
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Stativ, Kurbelstativ, Kurzstativ, leichtes Aluminium-Stativ, messen, vermessen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,13*
€ 259,45*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,87*
€ 272,60*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,60*
€ 324,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,69*
€ 306,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,08*
€ 298,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 244,47*
€ 290,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,54*
€ 262,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,27*
€ 252,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,87*
€ 236,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
660011
ab € 18,58*
Zubehör
Nedo
660110
ab € 97,57*
Zubehör
Nedo
572111
ab € 20,51*
Zubehör
Nedo
059220
ab € 43,45*
Zubehör
Nedo
061837
ab € 26,02*
Zubehör
Nedo
665111
ab € 38,86*
Zubehör
Nedo
655112-613
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.