Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelstativ mittelschwer 0,74 - 1,73 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurbelstativ mittelschwer 0,74 - 1,73 m
Kurbelstativ mittelschwer 0,74 - 1,73 m
Artikel-Nr.:
     415-nedo210614
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     210614
EAN/GTIN:
     4016054101903
Suchbegriffe:
Kurbelstativ
kurbelstativ nedo
kurbelstativ

Nedo-Kurbelstative erschließen durch das Doppelteleskop einen extrem großen Arbeitsbereich. Ob als Meterriss- oder Deckenbau-stativ – Nedo-Kurbelstative sind so vielseitig einsetzbar, wie es Ihre Aufgaben erfordern.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Rotationslaser
  • indirekter Kurbelantrieb
  • Schnellklemmung
  • Spreizstopp
  • Libelle
  • Stativteller flach aus Aluminium
  • mm-Skala auf Teleskoprohr
  • Kurbelhub: 545 mm
  • Halteschraube: 5/8’’ Gewinde
Weitere Informationen:
Durchmesser:
110 mm
Gewicht:
5,2 kg
Höhe:
0,74 - 1,73 m
Länge:
880 mm
Typ:
Stativ
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Stativ, Holzstativ, Kurzstativ, leichtes Aluminium-Stativ, messen, vermessen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,84*
€ 247,31*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,04*
€ 274,94*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,94*
€ 327,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,92*
€ 309,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,26*
€ 301,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 246,58*
€ 293,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,79*
€ 269,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,05*
€ 258,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
660131
ab € 64,62*
Zubehör
Nedo
660121
ab € 19,63*
Zubehör
Nedo
660110
ab € 103,82*
Zubehör
Nedo
572111
ab € 22,03*
Zubehör
Nedo
665111
ab € 41,30*
Zubehör
Nedo
655112-613
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.