Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Nivellierlatte, Teilung 1, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Nivellierlatte 5,00 m
GFK-Nivellierlatte 5,00 m
Artikel-Nr.:
     415-nedo345815
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     345815
EAN/GTIN:
     4016054112954
Suchbegriffe:
Nivellierlatte
Teleskopmeter
nivellierlatte nedo
nivellierlatte 5m

Nedo GFK-Nivellierlatten sind besonders robust und widerstandsfähig. Die GFK-Profile sind nahezu unverwüstlich. Die Teilung wird durch eine überstehende Profilkante zuverlässig vor Beschädigungen geschützt. Nedo GFK-Nivellierlatten sind im trockenen Zustand nicht leitend und eignen sich deshalb besonders für Nivellements in der Nähe von Stromleitungen oder Eisenbahntrassen.

Produktbeschreibung:

  • Rastknöpfe aus Messing
  • mit Clips-Libelle
  • mit Hülle
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,7 kg
Länge:
1,23 m
Messbereich:
5 m
Teilung:
1
Typ:
Nivellierlatte
Weitere Suchbegriffe: nivellierlatte, Clips-Libelle, GFK-Nivellierlatte, Invarlatte, LumiScale, messen, nivellieren, Nivellierzollstock, Präzisions-Invarnivellierlatte, Präzisionslatte, QualiLine, StandardLine, Teleskoplatte, Teleskopnivellierlatte, Teleskopstrebe, vermessen, Zollstock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,12*
€ 172,52*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 130,42*
€ 180,02*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,02*
€ 214,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,40*
€ 181,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
344122-637
ab € 21,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.