| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-nedo430337 Herst.-Nr.: 430337 EAN/GTIN: 4016054373744 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: - extrem robuster Laserempfänger
- großes Empfangsfeld mit 50 mm Länge
- großes LC-Display auf der Vorder- und Rückseite
- einstellbare Lautstärke
- mit Heavy-Duty Empfängerhalter aus Aluminium-Druckguss
- Anzeige des Batteriezustands
- starke Magnete zur Befestigung an Stahlkonstruktionen
- wasser- und staubdicht gem. IP 67
- 2 Genauigkeitsstufen: grob und fein
- Libelle zur einfachen Ausrichtung
- Auflösung grob/fein: umschaltbar ± 4,0 mm / ± 1,0 mm
- Länge Detektorfeld: 50 mm
- Arbeitsbereich Ø: bis ca. 100 m (abhängig vom verwendeten Laser)
- Energieversorgung: 2 x 1,5 V (AA) oder NiMH Akkus
- Betriebsdauer: ca. 70 h
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akkubetrieb: | ja | Breite: | 82 mm | Gewicht: | 0,63 kg | Höhe: | 145 mm | Schutzklasse: | IP 67 | Typ: | Empfänger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kanalbaulaser, Laser, Linienlaser, messen, Nedo, Punktlaser, Rotationslaser, vermessen, Vermessung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 206,23* | € 251,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 207,78* | € 279,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|