Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmesser Laser 2 Winkeltronic, 605 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelmesser Laser 2 Winkeltronic, 605 mm
Winkelmesser Laser 2 Winkeltronic, 605 mm
Artikel-Nr.:
     415-nedo460612
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     460612
EAN/GTIN:
     4016054091662
Suchbegriffe:
Winkel-Wasserwaage
Winkelwasserwaage
winkelwasserwaage nedo
winkel wasserwaage

Der Nedo LaserWinkeltronic verbindet die Vorteile der Lasertechnik mit der bewährten Winkeltronic-Technologie. Der Laserstrahl verläuft parallel zum Schenkel und verlängert ihn dadurch auf eine Länge von bis zu 20 m.

Produktbeschreibung:

  • bekannte Anwendungen wie das Messen und Ausrichten von Winkeln im Treppenbau, im Innenausbau, beim Renovieren und beim Ausmessen von Dachschrägen
  • 2 Lasermodule
  • der Laserstrahl verläuft parallel zum Schenkel und verlängert ihn dadurch auf eine Länge von bis zu 20 m
  • bekannte Anwendungen wie das Messen und Ausrichten von Winkeln im Treppenbau, Innenausbau und beim Ausmessen von Dachschrägen werden durch die Lasertechnik wesentlich vereinfacht
  • lästiges Übertragen entfällt
  • Haltefunktion
  • Nullstellung in jeder beliebigen Winkelstellung
  • integrierte Horizontal- und Vertikal-Libellen
  • Laser: Diodenklasse 2
  • Stromversorgung: vier 1,5 V Mignon-Zellen
  • Auflösung: 0,1°
  • Genauigkeit: 0,1°
Weitere Informationen:
Messgenauigkeit:
± 0,5 mm
Typ:
Winkelmesser
Weitere Suchbegriffe: Digital, messen, Nedo, vermessen, Winkelfix, Winkelmesser, Winkeltronic
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,77*
€ 499,16*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,96*
€ 592,16*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,16*
€ 704,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,13*
€ 649,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 532,12*
€ 633,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 518,12*
€ 616,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,86*
€ 574,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,80*
€ 567,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,96*
€ 546,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
600111-613
ab € 15,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.