| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nedo460777-613 Herst.-Nr.: 460777-613 EAN/GTIN: 4016054323114 |
| |
|
| | |
| Die erstklassige Optik mit 24-, 28- oder 32-facher Vergrößerung, der hochwertige, luftgedämpfte Kompensator und die robuste Bauweise zeichnen die Baunivelliere der F-Baureihe aus. Produktbeschreibung: - optimal für den Einsatz unter extrem harten Bedingungen
- lichtstarke Optik mit großem Objektivdurchmesser
- robuster, zuverlässiger Kompensator mit Luftdämpfung
- robustes Gehäuse aus Metall
- kontrastreiches Bild
- Prüfprotokoll
- Optik: aufrecht
- Vergrößerung: 24-fach
- Objektivdurchmesser: 30 mm
- kürzeste Zielweite: 0,6 m
- Multiplikationsfaktor: 100
- Kompensator Arbeitsbereich: +/- 15'
- Einstellgenauigkeit: +/- 0,5''
- Kreisteilung: 400 gon
- Empfindlichkeit der Libelle: 8'/2 mm
- Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement: +/- 2,5 mm
- Anschlussgewinde: 5/8''
Lieferumfang: - Senklot
- Justiernadel
- stabiler Transportkoffer
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,26 kg | Schutzklasse: | IP 54 | Typ: | Nivellier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baunivellier, Baunivellier-Set, Bautheodolit, messen, Nedo, nivellieren, Präzisions-Zenitlot, vermessen, Winkelokular |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,48* | € 120,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 103,86* | € 120,19* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,81* | € 120,73* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 95,74* | € 122,55* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 108,59* | € 125,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|