Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bautheodolit ET-5 mit optischem Lot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bautheodolit ET-5 mit opt. Lot
Bautheodolit ET-5 mit opt. Lot
Artikel-Nr.:
     415-nedo460812-613
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     460812-613
EAN/GTIN:
     4016054128450
Suchbegriffe:
Theodolit
theodolit

Robuster Bautheodolit mit Digitalanzeige und automatischem Vertikalkompensator. Präzision, Zuverlässigkeit und die einfache, intuitive Bedienbarkeit zeichnen den elektronischen Bautheodolit Nedo ET-5 aus.

Produktbeschreibung:

  • lichtstarke Optik mit 30-facher Vergrößerung
  • 2 große, gut ablesbare LCD-Displays mit Beleuchtung
  • 2 übersichtliche Bedienfelder
  • automatischer Vertikalkompensator
  • Horizontalkreis mit Rechts-/Linksfunktion
  • Nullstellung des Horizontalkreises an jeder Position möglich
  • Holdfunktion für Horizontalkreis
  • Abschaltautomatik nach 30 Minuten, deaktivierbar
  • stabiler Dreifuß mit Anschlussgewinde 5/8' BSW
  • mit optischem Lot mit 3-facher Vergrößerung
  • Vergrößerung: 30-fach
  • kürzeste Zielweite: 1,35 m
  • Objektivöffnung: 45 mm
  • Auflösung: 1’’ oder 5’’
  • Winkelgenauigkeit: 5’’
  • Winkeleinheiten: Grad(0-360 ) / Gon(0-400) / Mil (0-6400)
  • Röhrenlibelle: 30''/ 2 mm
  • Dosenlibelle: 8'/ 2 mm
  • Anschlussgewinde Dreifuß: 5/8’’ BSW
  • Arbeitstemperatur: - 20 °C bis + 50 °C
  • Energieversorgung: 4 x 1,5 V Typ AA oder NiMH-Akku
  • Betriebsdauer Batterien: ca. 36 h, Akku ca. 18 h
  • Vergrößerung optisches Lot: 3-fach
  • Genauigkeit optisches Lot: ± 0,5 mm/1,5 m

Lieferumfang:

  • Akkus
  • Ladegerät
  • Senklot
  • Regenschutz
  • Werkzeug
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Typ:
Theodolit
Weitere Suchbegriffe: Baunivellier, Baunivellier-Set, Bautheodolit, messen, Nedo, nivellieren, Präzisions-Zenitlot, vermessen, Winkelokular
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 974,53*
€ 1.064,11*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.094,45*
€ 1.309,08*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.309,08*
€ 1.557,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.259,92*
€ 1.499,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.227,62*
€ 1.460,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.195,31*
€ 1.422,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,97*
€ 1.348,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,79*
€ 1.332,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.094,45*
€ 1.302,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
200312
ab € 124,23*
Zubehör
Nedo
200200
ab € 122,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.