| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nedo460871 Herst.-Nr.: 460871 EAN/GTIN: 4016054328836 |
| |
|
| | |
| Selbstnivellierender 5-Punkt-Laser, der drei waagrechte und zwei senkrechte Laserpunkte erzeugt: vorne, links, rechts, oben und unten. Die Laserpunkte sind exakt rechtwinklig zueinander angeordnet. Die waagrechten Laserpunkte befinden sich alle auf derselben Höhe. Ideal zum schnellen Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel. Produktbeschreibung: - für Trockenbau, Elektroinstallationen, Schreinerarbeiten, Sanitärarbeiten und Ausrichten von Bauteilen
- 5 gut sichtbare, exakt rechtwinklig ausgerichtete Laserpunkte
- zuverlässige Selbstnivellierung
- robustes Pendel mit magnetischer Dämpfung
- Universaladapter mit starkem Magnet, 1/4’’ und 5/8’’ Anschlussgewinde
- Selbstnivellierbereich: +/- 4°
- Arbeitsbereich: 30 m
- Laser: 635 nm
- Stromversorgung: 2 x 1.5 V AA Mignon
- Betriebsdauer: 33 h
- Anschlussgewinde: 1/4"
Lieferumfang: - Punkt-Laser X-Liner 5P
- Universaladapter mit 1/4’’ und 5/8’’ Gewinde und Magnet
- Befestigungsriemen
- Zieltafel
- Transporttasche
Weitere Informationen: | | Laserklasse: | 2 | Messgenauigkeit: | ± 0,3 mm | Schutzklasse: | IP 54 | Typ: | Punktlaser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanalbaulaser, Laser, Laserempfänger, Linienlaser, messen, Nedo, Rotationslaser, vermessen, Vermessung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,90* | € 170,17* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 127,88* | € 177,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|