Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser PRIMUS 2 H ohne Empfänger LK 3R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser PRIMUS 2 H ohne Empfänger LK3
Rotationslaser PRIMUS 2 H ohne Empfänger LK3
Artikel-Nr.:
     415-nedo472016
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     472016
EAN/GTIN:
     4016054394169
Suchbegriffe:
Rotationslaser-Empfänger
rotationslaser empfänger

NEDO Rotationslaser PRIMUS 2 H. Der vollautomatische horizontale Rotationslaser für Profis.

Produktbeschreibung:

  • vollautomatischer Rotationslaser für horizontalen Einsatz
  • robuste, motorische Horizontierung
  • automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung. Höhenfehler werden dadurch vermieden.
  • gut sichtbare High-Power Laserdiode, Laserklasse 3R für unkompliziertes Arbeiten im Nahbereich
  • großes, übersichtliches Display zur Anzeige des Betriebszustands, der Rotationsgeschwindigkeit, etc.
  • Rotorschutz aus bruchsicherem Glas
  • Empfängerhalter aus Aluminium-Druckguss
  • extrem einfache Bedienung
  • hochpräzise unter allen Einsatzbedingungen

Technische Daten Laser:

  • Nivelliergenauigkeit: ± 0,5 mm/10 m
  • Selbstnivellierbereich: ± 5° motorisch mit automatischer Überwachung
  • Arbeitsbereich d: ca. 700 m mit Empfänger Acceptor pro
  • Laser: < 5 mWRotationsgeschwindigkeit: 600 U/min oder 900 U/min
  • Stromversorgung: Akkusatz NiMH 4,8 V, 8500 mAh
  • Schutzklasse: IP 66
  • Betriebsdauer: ca. 100 h
  • Anschlussgewinde: 5/8 Zoll
  • Breite x Tiefe x Höhe: 210 x 208 x 200 mm
  • Arbeitstemperatur: -20°C bis + 50°C

Lieferumfang:

  • Quick-Fix
  • Akkus und Ladegerät
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Laserklasse:
3
Messgenauigkeit:
± 0,5 mm
Schutzklasse:
IP 66
Temparaturbeständigkeit:
- 20 °C bis + 50 °C
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: Kanalbaulaser, Laser, Laserempfänger, Linienlaser, messen, Nedo, Punktlaser, Rotationslaser, vermessen, Vermessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 896,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,14*
€ 1.302,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,25*
€ 1.236,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.012,61*
€ 1.205,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 985,95*
€ 1.173,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,25*
€ 1.098,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,43*
€ 1.085,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,99*
€ 1.067,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
200350
ab € 113,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.