Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser PRIMUS 2 H1N+ Long Range, LK 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser PRIMUS 2 H1N+ Long Range, Laserklasse 2
Rotationslaser PRIMUS 2 H1N+ Long Range, Laserklasse 2
Artikel-Nr.:
     415-nedo472025-632
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     472025-632
EAN/GTIN:
     4016054394213
Suchbegriffe:
Kanalbaulaser
Laser
Laserempfänger
Linienlaser

NEDO Rotationslaser PRIMUS2 H1N+ Long Range. Der vollautomatische Einachs-Neigungslaser mit Neigungsüberwachung und automatischer Nachnivellierung im Neigungsmodus. Extrem großer Arbeitsbereich für den Einsatz mit Maschinensteuerungen.

Produktbeschreibung:

  • vollautomatischer Einachs-Neigungslaser
  • robuste, motorische Horizontierung
  • Neigungen in der Y-Achse mit komfortabler Prozent-Eingabe
  • eingegebene Neigungswerte werden beim Abschalten gespeichert
  • Neigungsüberwachung: die Lage des Lasers wird auch im Neigungsmodus ständig überwacht und bei Bedarf automatisch nachgeregelt
  • automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung, Höhenfehler werden dadurch vermieden
  • großes, übersichtliches Display zur Anzeige der Neigungen, Rotationsgeschwindigkeit usw.
  • mit Bright Beam Technology
  • Rotorschutz aus bruchsicherem Glas
  • hochpräzise unter allen Einsatzbedingungen
  • Selbstnivellierbereich: ± 5° motorisch mit automatischer Überwachung
  • einstellbare Neigung (y-Achse): ± 10%
  • Genauigkeit der Neigungsfunktionbesser als: ± 0,015%
  • Arbeitsbereich d: ca. 1000 m mit Maschinenempfänger
  • Laser: < 1 mW
  • Laserklasse: 2, 635 nm
  • Rotationsgeschwindigkeit: 600 U/min, 750 U/min oder 900 U/min
  • Stromversorgung: Akkusatz NiMH 4,8 V, 8500 mAh
  • Betriebsdauer: ca. 120 h
  • Anschlussgewinde: 5/8 Zoll

Lieferumfang:

  • PRIMUS2 H1N+ Long Range
  • Quick-Fix
  • Akkus
  • Ladegerät
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Breite:
210 mm
Gewicht:
4 kg
Höhe:
200 mm
Laserklasse:
2
Messgenauigkeit:
± 0,5 mm
Schutzklasse:
IP 66
Temparaturbeständigkeit:
- 20 °C bis + 50 °C
Typ:
Rotationslaser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.095,62*
€ 1.173,82*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.235,68*
€ 1.487,71*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.487,71*
€ 1.770,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.428,33*
€ 1.699,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.391,70*
€ 1.656,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.355,08*
€ 1.612,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.280,66*
€ 1.523,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.265,33*
€ 1.505,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.235,68*
€ 1.470,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
200350
ab € 113,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.