Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser PRIMUS 2 H2N, LK 3R Inkl. COMMANDER 2 H2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser PRIMUS 2 H2N, Laserklasse 3R Inkl. COMMANDER 2 H2N mit mm-Anzeig
Rotationslaser PRIMUS 2 H2N, Laserklasse 3R Inkl. COMMANDER 2 H2N mit mm-Anzeig
Artikel-Nr.:
     415-nedo472031
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     472031
EAN/GTIN:
     4016054135816
Suchbegriffe:
Rotationslaser
nedo rotationslaser
rotationslaser

NEDO Rotationslaser PRIMUS 2 H2N und H2N+ jetzt auch mit automatischer Nachnivellierung.

Produktbeschreibung:

  • optimal für den harten Einsatz auf der Baustelle
  • perfekt zum Nivellieren
  • für Kontrolle von Gefällen, Grob- und Feinplanie, Baustellenaushub, Maschinensteuerung, Gießen von Betondecken oder Fundamenten, Maurerarbeiten, Meterrisse, Estrichbau, Garten- und Landschaftsbau
  • vollautomatischer Zweiachs-Neigungslaser
  • robuste, motorische Horizontierung
  • Neigungen in einer oder in zwei Achsen mit komfortabler %-Eingabe für X- und Y-Achse
  • eingegebene Neigungswerte werden beim Abschalten gespeichert
  • mit automatischer Nachnivellierung: die Lage des Lasers wird auch im Neigungsmodus ständig überwacht und bei Bedarf nachgeregelt
  • automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung, Höhenfehler werden dadurch vermieden
  • großes, übersichtliches Display zur Anzeige der Neigungen, Rotationsgeschwindigkeit usw.
  • gut sichtbare High-Power Laserdiode für unkompliziertes Arbeiten im Nahbereich
  • Rotorschutz aus bruchsicherem Glas
  • hochpräzise unter allen Einsatzbedingungen
  • Selbstnivellierbereich: +/- 5° motorisch mit Überwachung
  • Neigungs-Funktion in zwei Achsen: ± 10 %, direkte Eingabe
  • Genauigkeit der Neigungsüberwachung: +/- 0,1 %
  • Arbeitsbereich Ø mit Empfänger: ca. 700 m
  • Laser: < 5 mW, Laserklasse 3R, 635 nm
  • Rotationsgeschwindigkeit: 600 U/min
  • Stromversorgung: Akkusatz NiMH 4,8 V, 8500 mAh
  • Betriebsdauer: ca. 100 h
  • Anschlussgewinde: 5/8"

Lieferumfang:

  • Rotationslaser Primus² H2N
  • Kombimodul COMMANDER2 (Laserempfänger inkl. Funkfernbedienung)
  • Heavy-Duty Empfängerhalter
  • Quick-Fix Schnellverschlusssystem
  • Akkus
  • Ladegerät
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Laserklasse:
3
Messgenauigkeit:
± 0,5 mm
Schutzklasse:
IP 66
Temparaturbeständigkeit:
- 20 °C bis + 50 °C
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: Kanalbaulaser, Laser, Laserempfänger, Linienlaser, messen, Nedo, Punktlaser, vermessen, Vermessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.502,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.753,34*
€ 2.086,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.689,44*
€ 2.010,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.646,12*
€ 1.958,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.602,81*
€ 1.907,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.525,57*
€ 1.815,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.509,67*
€ 1.796,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.502,38*
€ 1.787,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
472026
ab € 1.447,69*
Ähnlich
Nedo
472037
ab € 1.766,85*
Ähnlich
Nedo
472034
ab € 1.736,47*
Ähnlich
Nedo
472033
ab € 1.560,48*
Ähnlich
Nedo
472030
ab € 1.327,45*
Ähnlich
Nedo
472036
ab € 1.533,04*
Ähnlich
Nedo
472050
ab € 1.247,72*
Ähnlich
Nedo
472061
ab € 1.966,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.