Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser PRIMUS 2 H2N+ LK 2, mit Neigungsüberwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser Primus² H2N+ Laserkl. 2, mit Neigungsüberwachung
Rotationslaser Primus² H2N+ Laserkl. 2, mit Neigungsüberwachung
Artikel-Nr.:
     415-nedo472033-632
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     472033-632
EAN/GTIN:
     4016054326924
Suchbegriffe:
Laserempfänger
Rotationslaser
laserempfänger

Der vollautomatische Zweiachs-Neigungslaser mit Neigungsüberwachung undautomatischer Nachnivellierung im Neigungsmodus.

Produktbeschreibung:

  • optimal für den harten Einsatz auf der Baustelle
  • perfekt zum Nivellieren
  • für Kontrolle von Gefällen, Grob- und Feinplanie, Baustellenaushub, Maschinensteuerung, Gießen von Betondecken oder Fundamenten, Maurerarbeiten, Meterrisse, Estrichbau, Garten- und Landschaftsbau
  • vollautomatischer Zweiachs-Neigungslaser
  • robuste, motorische Horizontierung
  • Neigungen in einer oder in zwei Achsen mit komfortabler %-Eingabe für X- und Y-Achse
  • eingegebene Neigungswerte werden beim Abschalten gespeichert
  • mit automatischer Nachnivellierung: die Lage des Lasers wird auch im Neigungsmodus ständig überwacht und bei Bedarf nachgeregelt
  • automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung, Höhenfehler werden dadurch vermieden
  • großes, übersichtliches Display zur Anzeige der Neigungen, Rotationsgeschwindigkeit usw.
  • mit Bright BeamTechnologyTM
  • Rotorschutz aus bruchsicherem Glas
  • hochpräzise unter allen Einsatzbedingungen
  • Selbstnivellierbereich: +/- 5° motorisch mit Überwachung
  • Neigungs-Funktion in zwei Achsen: ± 10 %, direkte Eingabe
  • Genauigkeit der Neigungsüberwachung: +/- 0,015%
  • Arbeitsbereich Ø mit Empfänger: ca. 700 m
  • Laser: < 1 mW, Laserklasse 2, 635 nm
  • Rotationsgeschwindigkeit: 900 U/min
  • Stromversorgung: Akkusatz NiMH 4,8 V, 8500 mAh
  • Betriebsdauer: ca. 100 h
  • Anschlussgewinde: 5/8"

Lieferumfang:

  • Rotationslaser Primus² H2N+ mit Neigungsüberwachung
  • Quick-Fix
  • Akkus
  • Ladegerät
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Laserklasse:
2
Messgenauigkeit:
± 0,5 mm
Schutzklasse:
IP 66
Temparaturbeständigkeit:
- 20 °C bis + 50 °C
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: Kanalbaulaser, Laser, Linienlaser, messen, Nedo, Punktlaser, vermessen, Vermessung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.369,01*
€ 1.447,06*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.551,17*
€ 1.815,96*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.815,96*
€ 2.160,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.750,85*
€ 2.083,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.705,96*
€ 2.030,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.661,06*
€ 1.976,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.583,22*
€ 1.884,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.570,12*
€ 1.868,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.551,17*
€ 1.845,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
461098
ab € 200,72*
Zubehör
Nedo
461097
ab € 47,65*
Zubehör
Nedo
461046
ab € 193,80*
Zubehör
Nedo
210350
ab € 204,39*
Zubehör
Nedo
210351
ab € 194,19*
Zubehör
Nedo
461048
ab € 88,28*
Zubehör
Nedo
200350
ab € 112,93*
Zubehör
Nedo
461051
ab € 84,97*
Zubehör
Nedo
461096
ab € 231,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.