Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser PRIMUS 2 HVA2N LK 2 mit AutoAlign-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser PRIMUS 2HVA2N Laserklasse 2 mit Neigungsüberwachung inkl.Commander 2HVA2N
Rotationslaser PRIMUS 2HVA2N Laserklasse 2 mit Neigungsüberwachung inkl.Commander 2HVA2N
Artikel-Nr.:
     415-nedo472061-632
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     472061-632
EAN/GTIN:
     4016054327006
Suchbegriffe:
Rotationslaser
Zieltafel
nedo rotationslaser
rotationslaser

Der vollautomatische horizontale/vertikale Zweiachs-Neigungslaser mit AutoAlign-Funktion.

Produktbeschreibung:

  • optimal für den harten Einsatz auf der Baustelle
  • perfekt zum Nivellieren und Fluchten
  • für Baustellenaushub, Gießen von Betondecken oder Fundamenten, Schalungsbau, Schnurgerüsteinsatz, Maurerarbeiten, Garten- und Landschaftsbau, Meterrisse und Estrichbau, Trocken-/Decken-/Fassadenbau, Kontrolle von Gefällen und Grob- und Feinplanie
  • vollautomatischer Zweiachs-Neigungslaser für den horizontalen und vertikalen Einsatz
  • Neigungsüberwachung: die Lage des Lasers wird auch im Neigungsmodus ständig überwacht und bei Bedarf nachgeregelt
  • Neigungen in einer oder in zwei Achsen mit komfortabler %-Eingabe für X- und Y-Achse
  • AutoAlign-Funktion: automatische Ausrichtung des Laserstrahls auf den Laserempfänger
  • robuste motorische Horizontierung
  • großes, übersichtliches Display zur Anzeige des Betriebszustands, der Rotationsgeschwindigkeit, etc.
  • automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung, Höhenfehler werden dadurch vermieden
  • mit Bright BeamTechnologyTM
  • Scan-Funktion und Punktmodus
  • Lotstrahl nach oben
  • Rotorschutz aus bruchsicherem Glas
  • hochpräzise unter allen Einsatzbedingungen
  • Funkfernbedienung für eine bequeme Handhabung
  • Selbstnivellierbereich: +/- 5° motorisch mit Überwachung
  • Genauigkeit der Neigungsüberwachung: +/- 0,015%
  • Neigungsfunktion in 2 Achsen: +/- 10%, direkte Eingabe
  • Arbeitsbereich Ø mit Empfänger: ca. 700 m
  • Laser: < 1 mW, Laserklasse 2, 635 nm
  • Arbeitsbereich Funkfernbedienung: ca. 150 m
  • Arbeitsbereich AutoAlign: ca. 50 m
  • Rotationsgeschwindigkeit: 10, 60, 300, 600 U/min
  • Scanwinkel: 0°, 5°, 10°, 15°
  • Stromversorgung: Akkusatz NiMH 4,8 V, 8500 mAh
  • Betriebsdauer: ca. 100 h
  • Anschlussgewinde: 5/8"

Lieferumfang:

  • Rotationslaser PRIMUS² HVA2N
  • Laserempfänger COMMANDER² HVA2N mit mm-Anzeige
  • Heavy-Duty Empfängerhalter
  • Magnet-Zieltafel
  • Akkus
  • Ladegerät
  • Quick-Fix
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Laserklasse:
2
Messgenauigkeit:
± 0,5 mm
Schutzklasse:
IP 66
Temparaturbeständigkeit:
- 20 °C bis + 50 °C
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: Kanalbaulaser, Laser, Laserempfänger, Linienlaser, messen, Nedo, Punktlaser, vermessen, Vermessung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.719,61*
€ 1.820,87*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.852,63*
€ 2.153,58*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.153,58*
€ 2.562,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.062,80*
€ 2.454,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.009,91*
€ 2.391,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.957,02*
€ 2.328,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.868,37*
€ 2.223,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.859,03*
€ 2.212,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.852,63*
€ 2.204,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
461098
ab € 200,13*
Zubehör
Nedo
461097
ab € 47,69*
Zubehör
Nedo
210618
ab € 179,88*
Zubehör
Nedo
200350
ab € 113,58*
Zubehör
Nedo
461096
ab € 231,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.