Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prismenstab Aluminium 2,1 mm mit Wendeadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prismenstab Aluminium 210 cm mit Wendeadapter
Prismenstab Aluminium 210 cm mit Wendeadapter
Artikel-Nr.:
     415-nedo484622
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     484622
EAN/GTIN:
     4016054010519
Suchbegriffe:
Prismenstab
prismenstab

Produktbeschreibung:

  • aus Aluminium
  • mit Schraubverschluss
  • integrierter Kunststoffgriff
  • justierbare Dosenlibelle
  • auswechselbare Stahlspitze
  • mit Wendeadapter M8 / 5/8"
  • Transportlänge: 1170 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Länge:
1,25 - 2,1 m
passend für:
Zeiss TR1N Prismen
Typ:
Prismenstab
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Aluminium-Prismenstab, messen, Miniprisma, Nedo, nivellieren, Prisma, Prismenstab GFK, Prismenstabhalterung Flexi-Grip, vermessen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,96*
€ 197,45*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 153,76*
€ 210,84*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,84*
€ 250,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,88*
€ 239,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,73*
€ 232,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 190,58*
€ 226,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,05*
€ 210,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,54*
€ 201,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
494113-613
ab € 14,72*
Zubehör
Nedo
481600-613
ab € 84,98*
Zubehör
Nedo
481601-613
ab € 84,89*
Zubehör
Nedo
481200-613
ab € 120,65*
Zubehör
Nedo
481700-613
ab € 148,93*
Zubehör
Nedo
483521
ab € 297,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.