Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmesser Winkelfix long, 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelmesser Winkelfix long, 1500 mm
Winkelmesser Winkelfix long, 1500 mm
Artikel-Nr.:
     415-nedo510111
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     510111
EAN/GTIN:
     4016054005126
Suchbegriffe:
Winkel-Wasserwaage
Winkelwasserwaage
winkelwasserwaage nedo
winkel wasserwaage

Winkelgrade schnell und exakt bestimmen – mit dem Nedo Winkelfix kein Problem!

Produktbeschreibung:

  • Winkelgrade auf der Analoganzeige sofort ablesbar
  • integrierte Libellen
  • eine Klemmschraube hält das Winkelmessgerät in jeder Stellung fest
  • ohne Zirkelspitzen
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,88 kg
Länge:
1500 mm
Messbereich:
0 - 200°
Messgenauigkeit:
± 0,2°
Typ:
Winkelmesser
Weitere Suchbegriffe: Digital, messen, Nedo, vermessen, Winkelfix, Winkelmesser, Winkeltronic
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 199,66*
€ 228,72*
Lager 415
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 199,72*
€ 273,68*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,68*
€ 325,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,90*
€ 308,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,26*
€ 300,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 245,63*
€ 292,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,22*
€ 264,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,02*
€ 255,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,72*
€ 237,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
405216
ab € 160,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.