| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nedo583115 Herst.-Nr.: 583115 EAN/GTIN: 4016054015194 |
| |
|
| | |
| Nedo mEsstronic 0.1 ist ein elektronisches Präzisions-Längenmesswerkzeug. Aufgrund der hohen Messgenauigkeit wird das Messgerät vor allem zum Messen von Glasleisten eingesetzt. Die Messwerte werden digital auf dem bersichtlichen Display angezeigt. Produktbeschreibung: - 2 Messbereiche - Wechsel durch Tastendruck möglich
- mechanische Komponenten basieren auf der bewährten mEssfix Technologie
- Abschaltautomatik nach 3 min Messpause
- Zero-Funktion - festlegen von Referenzpunkten für Relativmessungen
- Einschub für Speichermodul, Bluetooth-Modul oder RS-232-Modul
- Auflösung: 0,1 mm
- Stromversorgung Batterie:4 x 1,5 V AA
- Stromversorgung Akku: 4 x 1,2 V
- Betriebsdauer mit Akkus: 150 h
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1900 g | Messbereich: | 0,15 - 2,35 m / 0,803 - 3 m | Messgenauigkeit: | ± 0,3 mm | Typ: | Teleskopmaßstab |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auto-Messfix, Laser Messfix-S, messen, Messfix, Messfix COMPACT, Messfix-S, Messtronic, Nedo, Rolladen-Messfix |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.039,19* | € 1.132,62* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.170,38* | € 1.400,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|