| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nedo703112 Herst.-Nr.: 703112 EAN/GTIN: 4016054078632 |
| |
|
| | |
| Nedo Leichtmessräder zeichnen sich durch ein robustes und ergonomischesDesign aus. Genaue Messergebnisse werden durch das abriebfeste Präzisionsrad und das Präzisionszählwerk garantiert. Der Pistolengriff mit integrierter Bremstaste erlaubt ein bequemes Handling. Dank des cleveren Klappmechanismus an der Führungsstange wird ein sehr kleines Packmaß erreicht. Produktbeschreibung: - robust und zuverlässig
- rgonomisches Design
- Präzisionsrad
- Präzisionszählwerk mit 0,01 m Auflösung
- kleines Packmaß
- Pistolengriff integrierten Reset-Knopf
- Bremstaste
- Radumfang: 1 m
- Auflösung: 0,1 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,4 kg | Messbereich: | 0 - 9.999,9 m | Messgenauigkeit: | ± 0,02% | Typ: | Messrad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leichtmessrad, Leichtmessrad-Professional, messen, Mini-Messrad, Nedo, Super-Messrad, vermessen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,69* | € 184,15* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 139,61* | € 194,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|