Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtmessrad Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtmessrad Digital
Leichtmessrad Digital
Artikel-Nr.:
     415-nedo703118
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     703118
EAN/GTIN:
     4016054322445
Suchbegriffe:
Messrad
Rolltacho
messrad nedo
messrad

Nedo Leichtmessräder zeichnen sich durch ein robustes und ergonomischesDesign aus. Genaue Messergebnisse werden durch das abriebfeste Präzisionsrad und das Präzisionszählwerk garantiert. Der Pistolengriff mit integrierter Bremstaste erlaubt ein bequemes Handling. Dank des cleveren Klappmechanismus an der Führungsstange wird ein sehr kleines Packmaß erreicht.

Produktbeschreibung:

  • robust und zuverlässig
  • ergonomisches Design
  • Präzisionsrad
  • Präzisionszählwerk mit 0,01 m Auflösung
  • kleines Packmaß
  • ablesbaren Digitalanzeige mit cm-Auflösung
  • Auflösung: 10 mm
  • Radumfang: 1 m
  • Anzeigeformate: m, m/dm, m/cm, F, F/in,F/10ths, Yards, Yards/in
  • Stromversorgung: 2 x 1,5 V Typ AA
  • Betriebsdauer: ca. 350 h
  • Abschaltautomatik: nach 3 Min
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,85 kg
Messbereich:
0 - 999.999 m
Schutzklasse:
IP 65
Typ:
Messrad
Weitere Suchbegriffe: Leichtmessrad, Leichtmessrad-Professional, messen, Mini-Messrad, Nedo, Super-Messrad, vermessen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,61*
€ 207,06*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 163,64*
€ 223,21*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,21*
€ 265,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,54*
€ 252,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,09*
€ 246,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 201,65*
€ 239,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,60*
€ 222,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,61*
€ 212,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,64*
€ 194,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
702111-635
ab € 176,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.