| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-nedo705612 Herst.-Nr.: 705612 EAN/GTIN: 4016054414416 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Leica DISTOTM X6 ist besonders für den rauen Baustelleneinsatz geeignet. Die perfekte Kombination aus digitalem Zielsucher, ergonomischer Bedienung mit Touchscreen und zusätzlicher Messtaste an der Seite sowie die hohe Funktionalität garantieren, dass jede Messaufgabe schnell und effizient erledigt werden kann. Produktbeschreibung: - digitaler Zielsucher mit 4-fach Zoom und hochauflösendes Farbdisplay
- staubdicht und strahlwassergeschützt gemäß Schutzklasse IP 65
- Messung duch Handzeichen auslösen
- verschiedene Messfunktionen, wie z.B. Smart Horizontal Mode für Messungen über Hindernisse, Höhenverfolgung, Profil- und Winkelmessungen
- Bluetooth® 5 Schnittstelle
- 3D-Daten via Bluetooth® übertragen
- Touchescreen
- Stromversorgung: Li-Ionen-Akku
- Messungen pro Batteriesatz: ca. 4000
Lieferumfang: - Schutzhülle
- USB-Ladegerät mit USB-Kabel
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akkubetrieb: | ja | Breite: | 68 mm | Gewicht: | 230 g | Höhe: | 155 mm | Messbereich mm: | 0,05 - 250 m | Messgenauigkeit: | ± 1 mm | Schutzklasse: | IP 65 | Typ: | Entfernungsmesser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: entfernungsmesser, Entfernungsfesser, Entfernungsmessgerät, Laser Entfernungsmesser, Leica Disto, messen, Messfex |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |