| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nedoF373313 Herst.-Nr.: F373313 EAN/GTIN: 4016054021072 |
|
|
| | |
| Nivellierfix – die leichte und handliche Mini-Teleskopnivellierlatte. Aufgrund des kompakten Durchmessers der Teleskoprohre ist die Mini-Nivellierlatte Nedo-Nivellierfix besonders handlich und leicht. Ideal zum Nivellieren und zum Messen lichter Maße. Produktbeschreibung: - E-Teilung auf der Vorderseite und die mm-Teilung auf der Rückseite werden durch eine besonders abriebfeste Eloxalschicht zuverlässig geschützt
- robuste Rastmechanismus funktioniert jederzeit zuverlässig
- mit Transporthülle
- Teilung: mm/E
Anzahl der Elemente: - nedoF373313: 3
- nedoF374312: 4
- nedoF375312: 5
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 kg | Messbereich: | 3 m | Typ: | Nivellierlatte |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,85* | € 200,46* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 156,55* | € 214,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|