Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messfix COMPACT 0,91 - 5,01 m, Teilung mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messfix COMPACT 0,91 - 5,01 m, Teilung mm
Messfix COMPACT 0,91 - 5,01 m, Teilung mm
Artikel-Nr.:
     415-nedoF580211
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     F580211
EAN/GTIN:
     4016054116754
Suchbegriffe:
Teleskopmaßstab
Teleskopmessstab
teleskopmaßstab nedo
teleskopmaßstab

Der leichte und handliche Teleskopmessstab mEssfix compact ist die preisgünstigeAlternative zum original mEssfix. Der kompakte Teleskopmessstab misst lichte Maße schnell und zuverlässig. Einfach den mEssfix compact anlegen, ausziehen und schon kann das Maß bequem auf der Analog anzeige abgelesen werden. Ideal beim Innenausbau. Dank seiner kompakten Abmessungen, seines geringen Gewichts und der runden Teleskoprohre ist der mEssfix compact äußerst handlich.Das Anzeigegehäuse befindet sich am Fußende des mEssfix compact, um beim Ausmessen von Fenstern die Messwerte bequem auf Augen höhe ablesen zu können. Eine Kombi-Libelle ist in das Anzeige ge häuse integriert und erleichtert das Messen sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Lage.

Produktbeschreibung:

  • kurze Einschublänge
  • robustes Anzeigegehäuse mit integrierter Kombi-Libelle
  • runde Teleskoprohre für angenehmes Handling
  • serienmäßig mit Hülle
  • Länge eingeschoben: 0,60 m (F380211) / 0,91 m (F580211)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1400 g
Maßteilung Vorderseite:
mm
Messbereich:
0,91 - 5,01 m
Typ:
Teleskopmaßstab
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 178,10*
€ 201,79*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 178,20*
€ 201,99*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 178,74*
€ 202,84*
4 Tage
8
€ 7,99*
ab € 202,96*
€ 229,75*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 207,14*
€ 255,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,39*
€ 303,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,70*
€ 292,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,39*
€ 284,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 233,10*
€ 277,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,48*
€ 262,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,10*
€ 258,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,14*
€ 246,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
698911
ab € 45,73*
Ähnlich
Nedo
F380211
ab € 151,78*
Ähnlich
Nedo
F180111
ab € 179,84*
Ähnlich
Nedo
F381111
ab € 212,27*
Ähnlich
Nedo
F281119
ab € 344,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.