Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lotstab Holz 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lotstab Holz 150 cm
Lotstab Holz 150 cm
Artikel-Nr.:
     415-nestle11200000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     11200000
EAN/GTIN:
     4033931940127
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtstab
Fluchtstab Holz
Fluchtstab Stahl
Fluchtstabstativ

Der Lotstab ist für Absteckarbeiten mit dem Doppelpentagon oder dem Winkelprisma.

Produktbeschreibung:

  • aus Holz
  • PVC-Überzug in rot/weiß schützt den Lotstab gegen Wind und Wetter
  • mit Paßstück für Doppelpentagon bzw. Winkelprisma

Lieferumfang:

  • 1 Paßstück
Weitere Informationen:
Durchmesser:
28 mm
Gewicht:
0,76 kg
Länge:
150 cm
Typ:
Fluchtstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gottlieb Nestle
11908000
ab € 64,61*
Zubehör
Gottlieb Nestle
11910000
ab € 4,03*
Zubehör
Gottlieb Nestle
11909000
ab € 46,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.