Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeleitstab aus Holz 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeleitstab aus Stahlrohr 250 cm
Schneeleitstab aus Stahlrohr 250 cm
Schneeleitstab aus Holz 200 cm - Schneeleitstabspitzen
Artikel-Nr.:
     415-nestle11301000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     11301000
EAN/GTIN:
     4033931940158
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schneeleitstäbe
schneeleitstäbe 2000mm

Der Schneeleitstab dient zur Kennzeichnung des Straßenverlaufs bei hoher Schneedecke – für Schneeräumdienste der Gemeinden und auf Werksgeländen.

Produktbeschreibung:

  • Holz mit PVC Beschichtung
  • mit Rohrspitze
  • Teilung: 50 cm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
28 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Länge:
200 cm
Typ:
Fluchtstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 36 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 48 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
11300000
ab € 7,38*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
11304000
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.