Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeleitstab aus Holz 250 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeleitstab aus Holz 200 cm
Schneeleitstab aus Holz 200 cm
Schneeleitstab aus Holz 250 cm - Schneeleitstabspitzen
Artikel-Nr.:
     415-nestle11302000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     11302000
EAN/GTIN:
     4033931940165
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schneeleitstäbe
schneeleitstäbe 250 cm

Der Schneeleitstab dient zur Kennzeichnung des Straßenverlaufs bei hoher Schneedecke – für Schneeräumdienste der Gemeinden und auf Werksgeländen.

Produktbeschreibung:

  • Holz mit PVC Beschichtung
  • mit Rohrspitze
  • Teilung: 50 cm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
28 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Länge:
250 cm
Typ:
Fluchtstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 36 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 48 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
11300000
ab € 7,38*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
11304000
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.