Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtstabstativ Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtstabstativ Mini
Fluchtstabstativ Mini
Artikel-Nr.:
     415-nestle11900000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     11900000
EAN/GTIN:
     4033931940202
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtstab
Fluchtstabstativ
fluchtstab

Unsere Fluchtstäbe sind für Vermessungen im Bau- und Katasterbereich. Nicht nur zum Aufstellen von Fluchtstäben bei hartem Untergrund, sondern ebenso auch zur Positionierung von Prismenstäben geeignet.

Produktbeschreibung:

  • ideal für unsere MIDI-Prismenstäbe
  • einfachste Bedienung: Prismen- oder Fluchtstab über dem Meßpunkt fixieren und ins Lot bringen
  • orange lackiert als Schutz vor Korrosion
  • dünner Metallfuß läßt sich bei Bedarf ins Erdreich eindrücken, für einen sicheren Stand
  • auch bei knappem Platz (unter Überdachungen, bei dichtem Bewuchs) das Prisma sicher und lotrecht über dem Meßpunkt zu positionieren
  • mit Klemmbügel
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Gewicht:
0,8 kg
Höhe:
270 mm
Typ:
Stativ
Weitere Suchbegriffe: Fluchtstab Holz, Fluchtstab Stahl, Holzfluchtstab, Nestle, Prismenadapter, Schneeleitstab, Stahlfluchtstab, Zweibeinstrebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gottlieb Nestle
11001000
ab € 6,71*
Zubehör
Gottlieb Nestle
11901000
ab € 23,76*
Zubehör
Gottlieb Nestle
11006000
ab € 17,66*
Zubehör
Gottlieb Nestle
11005000
ab € 17,55*
Zubehör
Gottlieb Nestle
11004000
ab € 10,40*
Zubehör
Gottlieb Nestle
11003000
ab € 9,07*
Zubehör
Leica
14100000
ab € 123,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.