Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelstativ mittelschwer, mit Klemmband, 74 - 146 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurbelstativ mittelschwer, mit Klemmband, 74 - 146 cm
Kurbelstativ mittelschwer, mit Klemmband, 74 - 146 cm
Artikel-Nr.:
     415-nestle13301000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     13301000
EAN/GTIN:
     4033931940646
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kurbelstativ
kurbelstativ

Der Direktantrieb bei unseren Stativen ermöglicht ein schnelles Grobanfahren der gewünschten Höhe, die Feinjustage erfolgt über die Sterngriffschraube.

Produktbeschreibung:

  • verfügt über ein patentiertes umlaufendes Klemmband
  • Klemmung wirkt sowohl auf die Außenrohre als auch auf das Mittelprofil
  • in jeder Auszugsposition des Stativs erfolgt so eine konstante Klemmkraft
  • Rohre und Mittelprofile aus hochwertigem Aluminium
  • Aluminiumteile sind eloxiert - äußerst wetterfest
  • Aluminiumrohre gleiten leicht und flüssig ohne Verkanten, das Material wird geschont und die Lebenszeit des Stativs verlängert
  • Kunststoffteile sind aus glasfaserverstärktem Polyamid - extrem robust
  • stabiler Trittschuh für härtesten Einsatz
  • Kurbelhub: 35 cm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
74-146 cm
Gewicht:
5,2 kg
Gewinde:
5/8 Zoll
Länge:
161 cm
Typ:
Stativ
Weitere Suchbegriffe: Alu-Stativ, Aluminium-Stativ, Foto-Stativ, Fotostativ, Holz-Stativ, Holzstativ, Kurbel-Stativ, Nestle, Stativ, Stativstern, Stativwagen, Teleskop-Stativ, Teleskopstativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,31*
€ 271,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,68*
€ 261,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,05*
€ 254,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 208,41*
€ 248,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,79*
€ 227,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,85*
€ 203,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gottlieb Nestle
13900000
ab € 350,76*
Zubehör
Gottlieb Nestle
13916000
ab € 24,05*
Zubehör
Gottlieb Nestle
13914000
ab € 28,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.