| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-nestle13501000 Herst.-Nr.: 13501000 EAN/GTIN: 4033931940707 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unsere schweren Kurbelstative sind für schwere Lasergeräte bestens geeignet. Produktbeschreibung: - mit Hilfe des 35cm- Kurbelhubes kann eine bestimmte Höhe sehr exakt angefahren werden
- durch die doppelte Untersetzung (Kurbelhub pro Umdrehung 1,2 cm) kann die Kurbel auch bei schweren Lasergeräten bequem bewegt werden
- verfügt über ein patentiertes umlaufendes Klemmband
- die Klemmung wirkt sowohl auf die Außenrohre als auch auf das Mittelprofil
- in jeder Auszugsposition des Stativs erfolgt so eine konstante Klemmkraft
- Rohre und Mittelprofile aus hochwertigem Aluminium
- Aluminiumteile sind eloxiert und somit äußerst wetterfest
- die Aluminiumrohre gleiten leicht und flüssig ohne Verkanten, das Material wird geschont und die Lebenszeit des Stativs verlängert
- Kunststoffteile sind aus glasfaserverstärktem Polyamid und somit extrem robust
- stabiler Trittschuh für härtesten Einsatz
- Kurbelhub: 35 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Arbeitshöhe: | 150-295 cm | Gewicht: | 6,9 kg | Gewinde: | 5/8 Zoll | Länge: | 161 cm | Typ: | Stativ |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Alu-Stativ, Aluminium-Stativ, Foto-Stativ, Fotostativ, Holz-Stativ, Holzstativ, Kurbel-Stativ, Nestle, Stativ, Stativstern, Stativwagen, Teleskop-Stativ, Teleskopstativ |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |