Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativadapter 5/8 auf 1/4 Zoll Verlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativadapter 5/8 auf 1/4 Zoll Verlängerung
Stativadapter 5/8 auf 1/4 Zoll Verlängerung
Stativadapter 5/8 auf 1/4 Zoll Verlängerung
Artikel-Nr.:
     415-nestle13902000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     13902000
EAN/GTIN:
     4033931944705
Datenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
GNSS-Adapter
Nestle
Prismenadapter

Produktbeschreibung:

  • erlaubt, einen Linienlaser mit 5/8"-Anschluss - wie den TOPCON LC-4X- auf einem Standard-Stativ anzubringen
  • die Scheibe wird auf den Stativteller gelegt, dann der Verlängerungszapfen auf der Zentralanzugsschraube angebracht
  • die Standfüße des Lasers sind somit nicht mehr hinderlich
  • Zapfenlänge: 75 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
90 mm
Gewicht:
0,13 kg
Typ:
Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
13907000
ab € 127,39*
Ähnlich
GEOMAX
G835249
ab € 44,41*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21138000
ab € 49,65*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
13923000
ab € 12,04*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21135000
ab € 73,52*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21139000
ab € 38,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.