Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Prismenstab mit 5/8 Zoll-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Prismenstab mit 5/8 Zoll-Anschluss
Mini-Prismenstab mit 5/8 Zoll-Anschluss
Mini-Prismenstab mit 5/8 Zoll-Anschluss
Artikel-Nr.:
     415-nestle14000000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     14000000
EAN/GTIN:
     4033931940820
Datenblatt
Suchbegriffe:
Prismenstab
prismenstab

Die Mini-Prismenstäbe sind für Vermessungen aller Art im Baubereich und Katasterwesen.

Produktbeschreibung:

  • sehr gut zum Einschneiden von Schnurgerüsten geeignet
  • Reflektor kann sehr dicht über dem Bodenpunkt ausgerichtet werden
  • der bei einer leicht dejustierten Dosenlibelle entstehende Fehler wirkt sich so erheblich schwächer als bei einem normallangen Prismenstab aus
  • solide Ganzmetallkonstruktion mit justierbarer Dosenlibelle
  • Spitze aus unverwüstlichem Hartmetall
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,16 kg
Gewinde:
5/8 Zoll
Typ:
Prismenstab
Weitere Suchbegriffe: GNSS-Stäbe, Kombistab, messen, MIDI, Mini, Nestle, Roboticstab, Universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
14002000
ab € 88,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.