|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415-nestle14963000 Herst.-Nr.: 14963000 EAN/GTIN: 4033931949236 |
| | |
|
|  |  |
 | Die Befestigung des Feldrechners am Prismen- oder Antennenstab unterstützt ergonomisches Arbeiten im Feld. Der Feldrechner ist geschützt und sicher befestigt. Eingaben lassen sich mit nur einer Hand durchführen. Produktbeschreibung: - Aufnahme ist teleskopierbar
- Neigung des Rechnerhalters lässt sich für optimale Sicht einstellen
- mit flexibler Klemmschraube für Stäbe von 20 mm bis 34 mm Durchmesser
- innovative Stabklemmung besonders für Karbonstäbe geeignet
- Aufnahme teleskopierbar: 128 mm bis 220 mm
- Aufnahme Tiefe: 32 mm
- Neigung: 70°
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,4 kg | passend für: | Panasonic FZ-M1 / FZ-B2 | Typ: | Halterung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Halter, Lotstabhalter, Nestle, Rechnerhalter, Stabhalter, Stabklemme, Stablibelle, Stativ-Rechnerhalter |
|  |  |
| |