Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nivelliergerät NAL 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nivelliergerät NAL 28
Nivelliergerät NAL 28
Nivelliergerät NAL - Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     415-nestle15043001
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     15043001
EAN/GTIN:
     4033931953288
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
optisches nivellier

Die Nivelliere der NAL Serie bestechen durch ihre robuste und hochwertige Bauweise. Der luftgedämpfte, präzise arbeitende Kompensator und die hervorragende Optik, machen die NAL Nivelliere zu einem verlässlichen Partner für Ihre täglichen Höhenübertragungen und Nivellierarbeiten bei einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis. Der Typ 2 der NAL Serie ist eine im Detail überarbeite und konsequent weiterenwickelte Version mit den bewährten technischen Merkmalen der NAL-Serie und bildet somit das ideale Nivelliergerät für das Bauwesen.

Produktbeschreibung:

  • horizontale Winkelmessung
  • Bestimmung des Höhenunterschiedes zwischen mehreren Punkten
  • optische Distanzmessung mittels zweier Distanzstriche
  • Absteckung der Höhe eines Punktes
  • Gehäuseunterteil aus Aluminium, Abdeckung und Drehknöpfe aus Kunststoff
  • großer, ergonomisch geformter Drehknopf für die Fokussierung
  • beidseitig leicht zu erreichende Drehknöpfe für den Feintrieb
  • Objektivöffnung: 40 mm
  • Vergößerung: 28-fach
  • Kompensator: luftgedämpft
  • Teilkreis: 400 gon
  • Genauigkeit auf 1 km Doppelnivellement: +/- 1.5 mm
  • Toleranz Kompensator: < 0.4 mm
  • Multiplikationskonstante: 100
  • kürzeste Zielweite: 0.5
  • Libelle: 8' / 2 mm

Lieferumfang:

  • Nivellier NESTLE NAL 28
  • Schnurlot
  • Justagewerkzeug
  • Bedienungsanleitung
  • Koffer
Weitere Informationen:
Breite:
135 mm
Gewicht:
1,45 kg
Höhe:
140 mm
Länge:
200 mm
Schutzklasse:
IP54
Typ:
Nivellier
Weitere Suchbegriffe: Digital-Nivellier, Elektronisches Nivellier, Nestle, Nivellier, Nivellier-Set, nivellieren, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,81*
€ 163,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gottlieb Nestle
13000000
ab € 48,20*
Zubehör
Gottlieb Nestle
18900000
ab € 46,25*
Zubehör
Gottlieb Nestle
11911000
ab € 7,08*
Zubehör
Gottlieb Nestle
18210000
ab € 36,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.