| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle16022001 Herst.-Nr.: 16022001 EAN/GTIN: 4033931953462 |
| | |
|
| | |
| Der NESTLE Pulsar 2S ist ein vollautomatischer Multifunktionslaser mit intuitivem Bedienkonzept bzw. übersichtlichem Funktionsprogramm und Display. Sein Horizontal- bzw. Vertikalbetrieb empfehlen diesen Rotationslaser für alle Messaufgaben bei Innen- und Außenarbeiten. Vor der Rotation horizontiert sich der 2S automatisch und sämtliche Funktionen sind sowohl vertikal und horizontal möglich. Der Pulsar 2S wird im Set mit Stativ und Laserlatte geliefert. Produktbeschreibung Pulsar 2S+: - höchste Qualität in der Verarbeitung
- ideal für den harten Einsatz am Bau, dank seines massiven und dickwandigen Aluminiumgehäuses
- eingesetzte Laserdiode erhöht deutlich die Sichtbarkeit im Innenbereich
- Batterieladezustandsanzeige im Display
- kann auch vertikal betrieben werden
- aufstellen, einschalten – Los gehts! kein mühsames Justieren
- stabiles Aluminiumgehäuse
- hohe Sichtbarkeit
Technische Daten Pulsar 2S+: - Selbstnivellierbereich: ± 5°
- Arbeitsbereich mit Empfänger: Ø 500 m
- Laserdiode: 635 nm
- Laserfarbe: rot
- Betriebsdauer: 20 h
- Rotationsgeschwindigkeit: 0, 60, 120, 300, 600 U/min
Produktbeschreibung Laserlatte: - mit Hilfe des 35cm- Kurbelhubes kann eine bestimmte Höhe sehr exakt angefahren werden
- durch die doppelte Untersetzung (Kurbelhub pro Umdrehung 1,2 cm) kann die Kurbel auch bei schweren Lasergeräten bequem bewegt werden
- verfügt über ein patentiertes umlaufendes Klemmband
- die Klemmung wirkt sowohl auf die Außenrohre als auch auf das Mittelprofil
- in jeder Auszugsposition des Stativs erfolgt so eine konstante Klemmkraft
- Rohre und Mittelprofile aus hochwertigem Aluminium
- Aluminiumteile sind eloxiert und somit äußerst wetterfest
- die Aluminiumrohre gleiten leicht und flüssig ohne Verkanten, das Material wird geschont und die Lebenszeit des Stativs verlängert
- Kunststoffteile sind aus glasfaserverstärktem Polyamid und somit extrem robust
- stabiler Trittschuh für härtesten Einsatz
- Kurbelhub: 35 cm
Produktbeschreibung Kurbelstativ: - mit Hilfe des 35cm- Kurbelhubes kann eine bestimmte Höhe sehr exakt angefahren werden
- durch die doppelte Untersetzung (Kurbelhub pro Umdrehung 1,2 cm) kann die Kurbel auch bei schweren Lasergeräten bequem bewegt werden
- verfügt über ein patentiertes umlaufendes Klemmband
- die Klemmung wirkt sowohl auf die Außenrohre als auch auf das Mittelprofil
- in jeder Auszugsposition des Stativs erfolgt so eine konstante Klemmkraft
- Rohre und Mittelprofile aus hochwertigem Aluminium
- Aluminiumteile sind eloxiert und somit äußerst wetterfest
- die Aluminiumrohre gleiten leicht und flüssig ohne Verkanten, das Material wird geschont und die Lebenszeit des Stativs verlängert
- Kunststoffteile sind aus glasfaserverstärktem Polyamid und somit extrem robust
- stabiler Trittschuh für härtesten Einsatz
- Kurbelhub: 35 cm
Lieferumfang Set: - Multifunktionslaser PULSAR 2S
- Laserlatte mit Gleitadapter und Klemmhebel (Länge 130 – 240 cm)
- Kurbelstativ, mittelschwere Ausführung, selbsthemmend
- Laserempfänger
- Wandhalterung
- Fernbedienung
- Ladegerät
- Zieltafel
- Lasersichtbrille
- Tragekoffer
Weitere Informationen: | | Typ: | Multifunktionslaser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanalbaulaser, Kreuzlinienlaser, Leica, Linienlaser, Multilinienlaser, Neigungslaser, Nestle, Punkt- und Linienlaser |
| | |
| |