Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-nestle16721000 Herst.-Nr.: 16721000 EAN/GTIN: 7640110696729 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Laserentfernungsmesser Leica DISTO™ D1 messen in Sekunden, ohne Hilfe von einer anderen Person-einfach eine Taste drücken. Vermeiden des Risikos von Arbeitsunfällen bei schwierigen und gefährlichen Messungen, z.B. wenn Höhen gemessen werden. Produktbeschreibung: - präzise Lasertechnologie
- zuverlässige Messergebnisse
- einfache und intuitive Bedienung
- schnelles und einfaches Verbinden mit der Gratis App Sketch von Leica, zum übertragen und dokumentieren von Messungen
Vorteile: - schnell und zuverlässig
- Maßeinheit m, ft, inch
- integriertes Bluetooth® Smart für Gratis App (iOS und Android)
- Präzision auf Knopfdruck
- Einzelmessung und Dauermessung
Technische Daten: - Batterie: 2 x AAA
- Datenschnittstelle: Bluetooth® Smart
- Gratis App für: iOS / Android
Lieferumfang: - Leica DISTOTM D1 Laserdistanzmessgerät
- Anleitung
- 2 x AAA Batterien
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 43,5 mm | Gewicht: | 87 g | Höhe: | 23,5 mm | Länge: | 115 mm | Laserklasse: | 2 | Messbereich: | 0,2 - 40 m | Messgenauigkeit: | ± 2,0 mm | Schutzklasse: | IP54 | Typ: | Entfernungsmesser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 80,51* | € 103,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 86,66* | € 103,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 90,35* | € 107,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 92,66* | € 110,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 92,10* | € 120,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|