| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle17004001 Herst.-Nr.: 17004001 EAN/GTIN: 4033931947102 |
| | |
|
| | |
| Digitale Winkelmesser DIGIT 50 für den Innenausbau eignen sich bei der Ausrichtung aller Arten von Einbaumöbeln, im Treppenbau, für Fliesenleger, bei Dachfirsten und Schreinerarbeiten. Produktbeschreibung: - große Ziffern im LCD-Display erleichtern das Ablesen
- zuschaltbare Beleuchtung macht die Ziffern noch lesbarer
- durch Horizontal- und Vertikallibelle wird eine Verwendung als Wasserwaage und Neigungsmesser ermöglicht
- durch die „Reset“-Funktion kann der Winkelmesser in jeder beliebigen Position genullt werden, somit erhält man schnell und präzise den Komplementärwinkel, ohne eine zweite Messung durchführen zu müssen
- Messschenkel aus Aluminium aus hochpräziser CNC-Fertigung
- rote Pulverlackierung macht die Winkelmesser widerstandsfähig gegen Wind und Wetter
- Display und Libellen hinter Plexiglas sicher geschützt
- Messmodul liegt innerhalb des Gehäuses und kann so von außen nicht angegriffen werden
- niedriger Stromverbrauch für minimalen Batterieverbrauch
- Anzeigeauflösung: 0,05°
- Genauigkeit: ± 0,2°
- Messbereich: ± 0° - 180°
- Betriebsdauer: ca. 1,5 Jahre
- Stromversorgung: 2x AAA
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,46 kg | Länge: | 348 mm | Typ: | Winkelmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkelwasserwaage, gottlieb nestle digitaler winkelmesser, digital winkelmesser, analog, DIGIT, digital, Digitalanzeige, messen, Neigung, Neigungsmesser, Nestle, vermessen, Wasserwaagen, Winkel, Winkelmesser |
| | |
| |