| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-nestle17104001 Herst.-Nr.: 17104001 EAN/GTIN: 4033931948758 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Profi-Handwerkerwasserwaage Zeuss hat eine vergrößerte Horizontal-Libelle. Die 2 Plumb-Site® Dual View™ Libellen sorgen für ein optimales Sichtfeld und ermöglichen höchste Messgenauigkeit - Rücken, Nacken und Augen werden geschont. Produktbeschreibung: - Libellen: UV-beständig, epoxid-versiegeltes Acryl
- luftgepolsterter Ergo Grip™ Griff
- stoßdämpfende Gummi-Endkappen
- Genauigkeit Libellen: 0,5 mm/m
- hochwertiges Aluminium-Profil B=66 mm x H=30 mm
- mit 2,1 mm Stärke an den fein gefrästen Messflächen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 820 g | Länge: | 80 cm | Typ: | Analoge Wasserwaage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |