Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaserbandmaß V-Rahmen 30 m / B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasfaserbandmaß V-Rahmen 30 m / B
Glasfaserbandmaß V-Rahmen 30 m / B
Glasfaserbandmaß V-Rahmen 30 m / B - Bandanfänge
Artikel-Nr.:
     415-nestle18110000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     18110000
EAN/GTIN:
     4033931945481
Datenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß

Bandmaße sind unverzichtbares Vermessungszubehör! Glasfaserbandmaße sind einfach in der Anwendung.

Produktbeschreibung:

  • Bandmaße sind unverzichtbares Vermessungszubehör
  • Maßgenauigkeit wird durch parallel verlaufende in Kunststoff eingebettete Glasfaserfäden erhöht
  • entspricht EG-Bauartzulassung D85/1.3.54
  • Maßband einseitig bedruckt
  • V-Rahmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glasfaser
Breite:
13 mm
Länge:
30 m
Maßanfang:
B
Maßteilung Vorderseite:
cm
Typ:
Rahmenbandmaß
Weitere Suchbegriffe: rahmenbandmaß 30m, glasfaser bandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
18100000
ab € 34,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.