Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaserbandmaß Schrägrahmen 20 m / B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasfaserbandmaß Schrägrahmen 20 m / B
Glasfaserbandmaß Schrägrahmen 20 m / B
Glasfaserbandmaß Schrägrahmen 20 m / B - Bandanfänge
Artikel-Nr.:
     415-nestle18112000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     18112000
EAN/GTIN:
     4033931945504
Datenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß

Bandmaße sind unverzichtbares Vermessungszubehör! Glasfaserbandmaße sind einfach in der Anwendung.

Produktbeschreibung:

  • Bandmaße sind unverzichtbares Vermessungszubehör
  • Maßgenauigkeit wird durch parallel verlaufende in Kunststoff eingebettete Glasfaserfäden erhöht
  • entspricht EG-Bauartzulassung D85/1.3.54
  • Maßband einseitig bedruckt
  • Schrägrahmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glasfaser
Breite:
13 mm
Länge:
20 m
Maßanfang:
B
Maßteilung Vorderseite:
cm
Typ:
Rahmenbandmaß
Weitere Suchbegriffe: glasfaser bandmaß, Bandmaße, Glasfaserbandmaß, Kapsel, messen, Nestle, Schrägrahmen, Stahlbandmaß, V-Rahmen, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
18102000
ab € 28,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.