Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEFIX-Teleskopmeter 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TELEFIX-Teleskopmeter 3 m
TELEFIX-Teleskopmeter 3 m
TELEFIX-Teleskopmeter - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-nestle18400001
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     18400001
EAN/GTIN:
     4033931942930
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nivellierlatte
Teleskopmeter
Teleskopmaßstab
Teleskopmessstab

Zum Messen von Dachhöhen, Deckenhöhen und Zwischenräumen ist das Telekopmeter TELEFIX gut geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit optionalem Haken auch für den Forstbereich oder zur Höhenmessung von Fahrzeugen, z.B. LKW geeignet
  • einfache Analogablesung der mm-Teilung in bequemer Höhe, ohne Bücken und Verwackeln des Teleskopmeters
  • teleskopartig ausziehbar
  • exakte Handhabung durch integrierte Horizontal- und Vertikallibelle
  • Toleranz gemäß MID- Richtlinien
  • eloxierte Alurechteckrohre verleihen eine große Stabilität
  • beidseitige Druckfederrasterung verhindert ein Zusammensacken der Teile
  • inklusive Schutztasche aus Segeltuch

Lieferumfang:

  • Schutztasche aus Segeltuch
Weitere Informationen:
Gewicht:
1600 g
Länge:
300 cm
Typ:
Teleskopmaßstab
Weitere Suchbegriffe: nivellierlatte 3m, nivellierlatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 259,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,30*
€ 308,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,08*
€ 291,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 232,51*
€ 276,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,76*
€ 248,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,60*
€ 236,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gottlieb Nestle
18902000
€ 71,53*
Zubehör
Gottlieb Nestle
18906000
€ 25,35*
Zubehör
Gottlieb Nestle
18907000
€ 29,05*
Zubehör
Gottlieb Nestle
18903000
€ 27,20*
Zubehör
Gottlieb Nestle
18908000
€ 57,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.