Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEFIX-Teleskopmeter 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TELEFIX-Teleskopmeter 5 m
TELEFIX-Teleskopmeter 5 m
TELEFIX-Teleskopmeter - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-nestle18402001
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     18402001
EAN/GTIN:
     4033931942954
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nivellierlatte
Teleskopmeter
Teleskopmaßstab
Teleskopmessstab

Zum Messen von Dachhöhen, Deckenhöhen und Zwischenräumen ist das Telekopmeter TELEFIX gut geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit optionalem Haken auch für den Forstbereich oder zur Höhenmessung von Fahrzeugen, z.B. LKW geeignet
  • einfache Analogablesung der mm-Teilung in bequemer Höhe, ohne Bücken und Verwackeln des Teleskopmeters
  • teleskopartig ausziehbar
  • exakte Handhabung durch integrierte Horizontal- und Vertikallibelle
  • Toleranz gemäß MID- Richtlinien
  • eloxierte Alurechteckrohre verleihen eine große Stabilität
  • beidseitige Druckfederrasterung verhindert ein Zusammensacken der Teile
  • inklusive Schutztasche aus Segeltuch

Lieferumfang:

  • Schutztasche aus Segeltuch
Weitere Informationen:
Gewicht:
2200 g
Länge:
500 cm
Typ:
Teleskopmaßstab
Weitere Suchbegriffe: nivellierlatte 5m, nivellierlatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,11*
€ 357,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,65*
€ 342,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,27*
€ 333,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 272,90*
€ 324,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,34*
€ 293,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,45*
€ 286,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,73*
€ 268,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gottlieb Nestle
18902000
ab € 48,80*
Zubehör
Gottlieb Nestle
18906000
ab € 16,05*
Zubehör
Gottlieb Nestle
18907000
ab € 18,90*
Zubehör
Gottlieb Nestle
18903000
ab € 17,40*
Zubehör
Gottlieb Nestle
18908000
ab € 39,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.